Párhuzamos alátét pár, 90×10 Alsó oldal mágneses 15 mm

Cikkszám: 366325 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 90 mm
Szélesség 10 mm
Magasság 15 mm
Magasságtűrés ± 0,01 mm
Keménység 60 HRC
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366325 15
EAN / GTIN 4062406298432

Leírás

Előny:

  • Rugalmasan használható az alsó részen lévő integrált rúdmágnesnek köszönhetően.
  • Rövidebb átszerelési idő.