LANG rendszerű rátétpofa, csökkentett szélességű 25C

Cikkszám: 363030 25C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 25 mm
b1 50 mm
Pofamagasság h 24 mm
Magasság h1 3 mm
Magasság h2 11 mm
Pofahossz l 40 mm
Hossz l1 3 mm
Súly 0,18 kg
Hozzávaló színkód Xtric 50
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363030 25C
EAN / GTIN 4062406355593

Leírás

Kivitel:

Kombinált pofák rögzítő fogazással és sima befogófelülettel.
A fogkontúr előzetes bejelölése szükséges.