{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélességhez | 125 mm | |
L | 264 mm | |
L1 | 16 mm | |
Magasság | 28 mm | |
Lépcső hossza b | 270 mm | |
b1 | 240 mm | |
Súly | 10,8 kg | |
Hozzávaló színkód | HD-HOLEX | |
Termék fajtája | Forgólap |
Cikkszám | 362015 125 | |
EAN / GTIN | 4045197315441 |