• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Szorítóerő mérőrendszer „Clamp assist“ CA

Cikkszám: 361306 CA
Kedvezmény
1195,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: USB csatlakozó

Termékadatok

Technikai adatok

l egység 260 mm
b egység 110 mm
h egység 30 mm
l kijelző 70 mm
b kijelző 35 mm
Üzemi hőmérséklet 10 fok - 40 fok
Súly 0,65 kg
Típus CA
Energiaellátás Akkus; Elemes
Interfész USB csatlakozó
Termék fajtája Satu tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361306 CA
EAN / GTIN 4250364402897
Gyártó száma 6961001000031

Leírás

Kivitel:

Kézre álló vevőrendszer a 361304 sz. TITAN 2 clamp assist rádiójel (2,4 GHz) átvitelű szorítóerőinek vételéhez és kiértékeléséhez. Robusztus egység mágnessel pl. egy gépre történő rögzítéshez, magától értetődő kezeléssel. Vevőegység akkuval, USB-n keresztül tölthető. Nagy felületű kijelző, jól leolvasható értékek.
5 üzemmód: erő kijelzés, összekapcsolás mód, limit, adatátvitel, akku.

Előny:

1. A szükséges szorítóerő teljesen pontosan és fokozatmentesen beállítható.
− Nincs túl magas szorítóerő érzékeny munkadaraboknál.
− Nincs túl alacsony szorítóerő nehéz forgácsolásnál.
2. Biztonságos befogás. Nincsenek hibák egy nyomatékkulcs szakszerűtlen használata következtében.
3. Adatátvitel.
− Live mód: A befogási helyzet rögzítése 600 adatállományban történik.
− Statisztika mód: Max. értékek és a befogási ciklusok száma.
− Az utolsó 200 befogási folyamat tárolódik.
4. Az aktuális szorítóerőket folyamatosan megjeleníti.