{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típushoz | 125 | |
Pofaszélesség b | 165 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 35,5 mm | |
Pofamagasság h | 20 mm | |
Pofahossz l | 79 mm | |
Befogási tartomány, max. hengeres | 160 / 230 mm | |
Befogási tartomány, min. hengeres | 100 / 100 mm | |
Befogási tartomány, max. négyszög | 152 / 195 mm | |
Befogási tartomány, min. négyszög | 0 / 0 mm | |
Hozzávaló színkód | T-Rex; Centro Gripp | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361209 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401944 | |
Gyártó száma | 6921884072242 |