Prizmás pofa Centro Gripp 125

Cikkszám: 361185 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 124,4 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Pofamagasság h 81 mm
Prizmás befogási ⌀ D1 17 mm - 42 mm
Prizmás befogási ⌀ D2 38 mm - 104 mm
Hozzávaló színkód Centro Gripp
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361185 125
EAN / GTIN 4250364402347
Gyártó száma 6921534001031

Leírás

Kivitel:

Prizmaszög 120° − tengelymagasság 53 mm mindkét oldalon. Pofák addig nyílnak, hogy a munkadarab felfelé kivehető legyen − maximális ⌀ esetén is.

Felhasználás:

Kerek alkatrészek befogásához.

Alapanyag:

Edzett és köszörült acél.

Alkalmazható:

361180 sz. Centro Gripp-hez.