Éltapintó 6 mm

Cikkszám: 359000 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tapintófej ⌀ 6 mm
Befogószár ⌀ 6 mm
Teljes hossz 48 mm
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359000 6
EAN / GTIN 4045197350220
Gyártó száma 1000600

Leírás

Kivitel:

A tapintófej egy rugóval elasztikusan kapcsolódik a befogószárhoz és 0,01 mm-es beállítási pontosságot tesz lehetővé. Beállítási pontosság 0,01 mm. Minden alkatrész edzett és köszörült.

Felhasználás:

Munkadarabon bázis felületek vagy élek beállítására. Az orsó fordulatszáma kb. 600 ford. / perc.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek