Szerszámhossz bemérő készülék 50

Cikkszám: 355050 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alapbefogó SK 50
⌀ D 118 mm
Magasság H 138 mm
Magasság H1 37 mm
Termék fajtája Beállító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 355050 50
EAN / GTIN 4062406295608

Leírás

Előny:

  • Egyszerűen kezelhető.
  • Csekély helyigényű.
  • Kedvező árú belépő változat.

Felhasználás:

A szerszámhossz bemérése közvetlenül a gépen.

Alkalmazható:

Mélységmérő tolómérő L40510 sz. 1214 méret (híd hossza 150 mm, méréstartomány 300 mm).

Tartalom:

Tartóblokk mélységmérő tolómérőhöz.

Figyelem:

Minden standard mélységmérő tolómérő használható.
150 mm hosszú híd kötelezően szükséges.