MARTOR BLADE INDUSTRIAL 35010 , 700 penge

Cikkszám: 35010.37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 35010.37
EAN / GTIN 4002632904844
Gyártó száma 35010.37
L-szám L60170 929

Leírás

Leírás:

AZ IPARI PENGE NR. A 35010 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és két egymást követő használható pengével rendelkezik, amelyek különösen hosszú működési időt biztosítanak. A penge 43 mm hosszú, 22 mm széles és 0,10 mm vastag.

AZ IPARI PENGE NR. a 35010 700 darab a 35010,37 tételszám alatt. elérhető.
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    a 1-szeres

    penge jellemzői:
    4 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Kés alakú ipari penge, speciális alakú
  • lyukasztás pengék száma: 3 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 1-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 2.
  • Vágóélek: 4-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok