Biztonsági kés SECUMAX 350 pengével 344820 - D 10, 1 db

Cikkszám: 350005.02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 350005.02
EAN / GTIN 4002632803772
Gyártó száma 350005.02
L-szám L60170 905

Leírás

Leírás:

Több móka a munkahelyen? Próbáld ki. Robusztus vágófejjel.
A SECUMAX 350 robosztus pengefejjel rendelkezik, a kényelem, az ellenállás és a maximális biztonság kéz a kézben jár. A SECUMAX 350 egy igazi multitalent, amely innovatív pengecserével is rendelkezik. A szokásos anyagok mellett a makacsabb anyagok – például erősebb fóliák és pántok – vágására is használhatja. És mindennel olyan jól érzi magát, hogy nem akarja újra letenni.
  • Alapanyag:
    Üvegszál erősítésű műanyag
  • A 0,5 mm-es pengevastagságú, robusztus
    vágófej különösen ellenálló a műanyaggal bevont pengefejjel. Ez az oka annak, hogy ezt a SECUMAX 350-et a logisztika és a gyártás területén alkalmazza, még a különösen igényes vágóanyagok esetében is.
  • A pengefej két vágóéle
    biztonságosan árnyékolt – a felhasználó és az áruk védelme érdekében. És mégis elegendő penge áll rendelkezésre a 2 rétegű kartonok és még sok más biztonságos vágásához.
  • A nyél-ben a
    pengét, különösen a Egyszerű-t és a biztonságos lapátokat cserélheti – a nyél-t kézzel nyithatja fel a tetején. Ez elviszi Önt a ″magazinba″ a csere pengével. Ugyanakkor oldja ki a robusztus vágófej zárómechanizmusát.
  • Könnyedén
    vágja a nehéz, de csak 38 g könnyű súly. Ezért még a magas vágási frekvenciák sem nehezek az Ön számára. „Könnyű” a penge kezelése közben is: Mivel az injekciót beadják, nincs veszély az ujjaira.
  • Ergonómiailag tervezett
    jobb- vagy balkezes? Igazából nem számít. Mert a SECUMAX 350 minden kézbe illeszkedik. A ″kényelmet″ a külső oldalak kidudorodása, a kellemes puha markolat és a nyél barázdái támasztják alá.
  • Fő vágóanyagok:
    Karton: Legfeljebb 2 rétegű
    csomagolás, rugalmas, zsugorfólia
    műanyag pántok
    ragasztószalag

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 6 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, fóliázott, rugalmas, zsugorfólia, ragasztószalag, Műanyag pántok, zsákos áruk, film- és papírhálók, fonal, zsinór, Filc, laminált film, gumi
  • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalagpontszám: Igen
  • Alapanyag: Üvegszál erősítésű műanyag
  • Softgrip: Igen
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 3448,20.
  • Opcionális penge: 3550,20.
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Egyéb
  • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék az nyél-ben: 1 tartalék penge a nyél-ban
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt