SECUMAX 350 DISPLAY FR biztonsági kés, 1 darab

Cikkszám: 350001.49
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 350001.49
EAN / GTIN 4002632803406
Gyártó száma 350001.49
L-szám L60170 931

Leírás

Leírás:

Több móka a munkahelyen? Próbáld ki.
A SECUMAX 350 sokoldalúsága, kényelme és maximális biztonsága kéz a kézben jár. A SECUMAX 350 egy igazi multitalent, amely innovatív pengecserével is rendelkezik. Ezzel az összes közös anyagot vághatja le - a filmtől a műanyag pántig a 2 rétegű kartonig. Még a ragasztószalagok is könnyen karcolódnak. És mindennel olyan jól érzi magát, hogy nem akarja újra letenni.
  • Alapanyag:
    Üvegszál erősítésű műanyag
  • 2 az 1-ben lapátfej
    kettős funkció és dupla betét: Mind a penge, mind a ragasztószalag 2 alkalommal használható. Ez kifizetődik neked. A lapátfejet teljesen távolítsa el a Egyszerű-ről a forgatáshoz vagy a cseréhez.
  • A pengefej két vágóéle
    biztonságosan árnyékolt – a felhasználó és az áruk védelme érdekében. És mégis elegendő penge áll rendelkezésre a 2 rétegű kartonok és még sok más biztonságos vágásához.
  • A nyél-ben a
    pengét, különösen a Egyszerű-t és a biztonságos lapátokat cserélheti – a nyél-t kézzel nyithatja fel a tetején. Ez elviszi Önt a ″magazinba″ a csere pengével. Ugyanakkor oldja ki a 2 az 1-ben vágófej zárját.
  • Könnyedén
    vágja a nehéz, de csak 38 g könnyű súly. Ezért még a magas vágási frekvenciák sem nehezek az Ön számára. „Könnyű” a penge kezelése közben is: Mivel az injekciót beadják, nincs veszély az ujjaira.
  • Ergonómiailag tervezett
    jobb- vagy balkezes? Igazából nem számít. Mert a SECUMAX 350 minden kézbe illeszkedik. A ″kényelmet″ a külső oldalak kidudorodása, a kellemes puha markolat és a nyél barázdái támasztják alá.

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 6 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, fóliázott, rugalmas, zsugorfólia, ragasztószalag, Műanyag pántok, zsákos áruk, film- és papírhálók, fonal, zsinór,
  • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalagpontszám: Igen
  • Alapanyag: Üvegszál erősítésű műanyag
  • Softgrip: Igen
  • Fémdetektálható: Nem
  • Csere pengék az nyél-ben: 1 tartalék penge a nyél-ban
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt