VLIES tekercs 120x10M S ULTRA-FINE PREMIUM univerzális felhasználás

Cikkszám: 34598354
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolóvlies tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34598354
EAN / GTIN 8024406526164
Gyártó száma 34598354
L-szám L50140 2738

Leírás

Leírás:

A TYROLIT nem szőtt tekercseket a felületek tisztítására és megmunkálására használják orbitális csiszolóval vagy kézi vezérlésű csiszolással is. A specifikációk széles skálája különböző felületmegmunkálási lehetőségeket kínál a felhasználónak.
A választék a hegesztési varratok tisztítására szolgáló durva specifikációktól az ultrafinom és polírozó gyapjúig terjed.

Előny:

Maximális élettartam a 100%-os impregnálásnak köszönhetően - a szemcsék így a csiszolóvászon belsejében is megtalálhatók.
A különböző specifikációk lehetővé teszik a hegesztési varratok tisztítását egészen a felületek polírozásáig.
Nagyon rugalmas kialakítás - a gyapjú tökéletesen alkalmazkodik a felületekhez

Felhasználás:

A GROB / A MEDIUM hegesztési varratok tisztításához, rozsda és bevonatok eltávolításához, valamint könnyű sorjázáskor.
A FEIN festék és lakk megmunkálásához, gépalkatrészek tisztításához és befejező munkákhoz
A VERY FINE / A ULTRA FINE bármilyen munkadarab megmunkálásához
A GP - ZÖLD a gyors, mindenoldalú tisztításhoz és befejezéshez

Alkalmazható:

Felületek tisztításához és befejezéséhez orbitális csiszológéppel vagy kézzel