Leírás:
A Basic 2 az 1-ben ventilátortárcsák a hatékonyság és a tartósság tökéletes keverékét jelentik. Akár acéllal, akár rozsdamentes acéllal dolgozik, ezek a tárcsák a legnehezebb feladatokat is képesek kezelni. A Basic 2in1 ventilátoros köszörűkerekeinkkel biztos lehet benne, hogy projektje gyorsan és pontosan befejeződik.
Jellemző:
- Halmazállapot: 28A LAMELLER
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: ZA 40 Q- B.
- Méret (Mé x Ma): 178 x 22,23 mm
- Átmérő: 178 mm
- Furat: 22,23 mm
- Gabonaméret: 40.
- Vs/max: 50 m/s
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Jó specifikus készleteltávolítás 30%-kal nagyobb teljesítménnyel az elődhöz képest
- Jó élettartam
- Egyszerű kezelhetőség
- 28N formanyomtatvány: Fókuszban a fenntartható erőforrások - a ventilátor lemez hordozóteste 35% -ban regenerált anyagokból áll.
Felhasználás:
- Különböző acél és rozsdamentes acél minőségeken használható
Alapanyag:
Acél
Rozsdamentes acél
Alkalmazható:
Alkalmas különböző acél- és rozsdamentes acélminőségeken történő alkalmazásra
Ajánlás:
- 40/60-es szemcseméret a nagy mennyiségű eltávolításhoz
- 80/120-es szemcseméret a finom munkához
Különlegességek:
- csiszolás acél és rozsdamentes acél
- Jó eltávolítási teljesítmény
- Jó élettartam