Leírás:
A TYROLIT az új TYROLIT SCM termékcsaláddal újabb lépést tesz a gazdaságosság felé. A munkadarab megmunkálási ideje jelentősen csökkenthető. Az 1-3 munkalépés megtakarítása a fő érv. A gyors és magas anyagleválasztási sebességnek köszönhetően olyan alkalmazások valósíthatók meg, mint az érdességmélység csökkentése, a foltok eltávolítása, a felületek simítása, a tisztítás és a hegesztési varratok eltávolítása. Az SCM egy másik előnye a szerszám éleinek további anyageltávolítás nélküli sorjázása. Ezen túlmenően a TYROLIT SCM termékcsalád a legjobb eredményeket mutatja a szerszámok élettartamát tekintve, ami viszont e termékek költséghatékonyságát bizonyítja.
A gyors és nagy eltávolítási sebességnek köszönhetően olyan alkalmazások valósíthatók meg, mint a felületi érdesség csökkentése, a foltok eltávolítása, a felületek simítása, a tisztítás és a hegesztési varratok eltávolítása. Az SCM további előnye a szerszám éleinek további anyageltávolítás nélküli sorjázása. Továbbá a TYROLIT SCM program a legjobb eredményeket mutatja a szerszám élettartama tekintetében, ami viszont e termékek költséghatékonyságát bizonyítja.
Jellemző:
Specifikáció: SCM A EXTRA MEDIUM HD
Méret: DxH
Dimenzió: 125x22
E-osztály: 21011318
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: normál korund
Származási ország: IT
Alak: DISC
Specifikáció: SCM A EX. MEDIUM HD
Szemcseméret: 30
Méret (D x H): 125 x 22
Furat: 22 mm
Bruttó súly: 0,036 kg
Nettó súly: 0,036 kg
Anyagi alkalmasság: Rozsdamentes acél;Műanyag / PVC;Gélbevonat;Kompozit anyagok;Alumínium;Acél;Fa
Nettó súly: 0,029 kg
Anyagi alkalmasság: alumínium;INOX;PVC;acél;zselé bevonat;fa;kompozit anyagok
Termékcsalád: Prémium
Előny:
A sokoldalú alkalmazási terület lehetővé teszi 1-3 munkalépés elmentését
A legjobb szerszám élettartam és magas készleteltávolítás
Univerzális alkalmazási területek
A kivehető középső furat lehetővé teszi a legkülönbözőbb tartólemezekre történő felszerelést.
Felhasználás:
A felületi érdesség csökkentésére, festékmaradványok eltávolítására, a felületek simítására, a hegesztési varratok tisztítására és eltávolítására, valamint az élek sorjázására.
EXTRA COARSE/EXTRA MEDIUM szemcsék tisztításhoz, rozsdaeltávolításhoz, sorjázásmentesítéshez és könnyű anyageltávolításhoz.
Durva szemcsék tisztításhoz, rozsdamentesítéshez, bevonatok eltávolításához és ″végső kidolgozáshoz″.
MEDIUM szemcseméret a könnyű tisztításhoz, sorjázásmentesítéshez és végső simításhoz
VERY FINE szemcse az utolsó lépésként
Alapanyag:
Univerzális használat
Alkalmazható:
A felületi érdesség csökkentésére, festékmaradványok eltávolítására, a felületek simítására, a hegesztési varratok tisztítására és eltávolítására, valamint az élek sorjamentesítésére.
Ajánlás:
Használja állítható szögcsiszolókon
EXTRA COARSE/EXTRA MEDIUM″ szemcsék tisztításhoz, rozsdaeltávolításhoz, sorjázáshoz és könnyű anyageltávolításhoz.
Durva szemcsék tisztításhoz, portalanításhoz, bevonatok eltávolításához és ″végső befejezéshez″.
MEDIUM″ szemcseméret a könnyű tisztításhoz, a sorjázáshoz és a ″végső befejezéshez″.
VERY FINE szemcseméret az utolsó lépésként