{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 10-3/8 | |
Befogási tartomány | 0,8 mm - 10 mm | |
Külső ⌀ | 34,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 61 mm | |
Befogó | 3/8 − 24 coll | |
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs | S2 | |
Termék fajtája | Fogaskoszorús fúrótokmány |
Cikkszám | 342225 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208415789 | |
Gyártó száma | 1322220 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fogaskoszorús fúrótokmány Prima, Típus: 10-3/8
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
32,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
27,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | 3/8 − 24 coll | 3/8 − 24 coll |
Külső ⌀ | 34,5 mm | 33,3 mm |
Fúrótokmány hossz zárva | 61 mm | 61 mm |
Befogási tartomány | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Típus | 10-3/8 | 10-3/8 |
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs | S2 | S2 |
Termék fajtája | Fogaskoszorús fúrótokmány | Fogaskoszorús fúrótokmány |