Fogaskoszorús fúrótokmány 16/18

Cikkszám: 342220 16/18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 16/18
Befogási tartomány 3 mm - 16 mm
Külső ⌀ 50 mm
Fúrótokmány hossz zárva 98 mm
Fúrótokmány rövidkúp B 18
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ 17,78 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs S3
Termék fajtája Fogaskoszorús fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 342220 16/18
EAN / GTIN 4045197152954

Leírás

Kivitel:

A kulcsvezető nem edzett.
Jobb és bal forgásirányhoz.
DIN 238 futótokmány-kúppal a 342300342850 átalakító tüskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, ütvefúrógépeken és állványos fúrógépeken.