Csőkefe 20xW1/2-150 S 0,2 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 34203600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hengeres kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34203600
EAN / GTIN 9003172000466
Gyártó száma 34203600
L-szám L50140 2834

Leírás

Leírás:

A külső menettel rendelkező PRÉMIUM csőkefék adapter-vel bővíthetők, vagy gépeken is használhatók. Ez különösen alkalmassá teszi őket a tisztítás acélcsövek, rácsok, hüvelyek és hengerek számára. Ezen kívül ez az eszköz használható keresztlyukak sorjázására vagy a csőrendszerek áramlási sebességének szabályozására.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 18ROG DG CSŐKEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: S 0,2 mm
  • Méret (D x GE - I): 20 x W1/2 - 150 mm
  • Átmérő: 20 mm
  • Furat: 100 mm
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • A külső menettel ezek a kefék adapter-vel bővíthetők, vagy gépeken is használhatók

Felhasználás:

  • Acél megmunkálásához
  • Különösen alkalmas csövek, rácsok, hüvelyek és hengerek tisztítására, keresztfuratok sorjázására és csőrendszerek áramlási sebességének szabályozására