Hengeres csőkefe 8-300 mm S 0,1 mm PREMIUM acél 8-300 mm

Cikkszám: 34203520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hengeres kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34203520
EAN / GTIN 9003172000251
Gyártó száma 34203520
L-szám L50140 2670

Leírás

Leírás:

A hengeres PREMIUM csőkefe rugalmasságának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a munkadarab felületéhez. Különösen a furatok és más nehezen elérhető területek belső tisztítása nem jelent problémát. Ezen kívül ezeket a keféket egyszerű kezelhetőségük jellemzi a horganyzott esztergálóhuzal és az egyszerű vágóspirál miatt.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 18ROO DW CSŐKEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: S 0,1 mm
  • Átmérő: 8 mm
  • Furat: 100 mm
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Rugalmassága lehetővé teszi, hogy tökéletesen alkalmazkodjon a munkadarab felületéhez
  • Egyszerű kezelés a horganyzott spirálhuzalnak és az egyszerű gyöngyös spirálnak köszönhetően

Felhasználás:

  • Acél megmunkálásához
  • Nehezen elérhető helyekhez
  • Különösen a furatok és csövek belső tisztításához