Leírás:
A sarokcsiszoló PRÉMIUM kerek keféi ideálisak acél megmunkálásához, és sokszor hatékonyabbak, mint a Basic termékcsalád hasonló termékei. A fonott kefe rendkívül hosszú élettartammal rendelkezik, és felhasználható rozsda, festék, festék, vízkő és beton maradványok eltávolítására, valamint acél felületelőkészítésére és finom megmunkálására. Ezenkívül ez a szerszám tökéletes hegesztések megmunkálásához.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1R DZ KEREK KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: SH 0,35 mm
- Méret (D x Sz x L x GE): 125 x 12 x 25 x M14 mm
- Átmérő: 125 mm
- Vastagság: 12 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- Edzett acélhuzal SH az extra élettartam érdekében
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, acél felületelőkészítésére és befejezésére
- Különösen hegesztések megmunkálásához
Ajánlás:
- DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához