{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M16 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 12 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 12 mm | |
Hosszabbító K2 | 9 mm | |
Hosszabbító L2 | 90 mm | |
Hosszabbító L3 | 130 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338420 10 | |
EAN / GTIN | 4045197812469 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menetfúró toldó HB felülettel 10
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
194,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
164,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
194,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
193,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Hosszabbító ⌀ D3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Hosszabbító K2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Hosszabbító L2 | 90 | 90 | 90 | 45 |
Hosszabbító L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
Menet szár ⌀-höz d2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod |