Menetfúró hosszabbító 12

Cikkszám: 338400 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 M20
Menet szár ⌀-höz d2 16 mm
Négyszöghöz K1 12 mm
Befogási hosszhoz l1 41 mm
Hosszabbító ⌀ D3 16 mm
Hosszabbító ⌀ D4 22 mm
Hosszabbító K2 12 mm
Hosszabbító L2 90 mm
Hosszabbító L3 200 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338400 12
EAN / GTIN 4045197422989

Leírás

Kivitel:

  • Hosszú ill. extra hosszú változat.
  • A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.
  • A nyomatékátvitel négyszöggel történik.
  • A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz