Weldon elem kiegyenlítéssel, rövid 6 mm

Cikkszám: 335720 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 14 mm
Kinyúlási hossz A 37 mm
Állítási út V 10 mm
Befogási tartomány d 6 mm
Teljes hossz L 45 mm
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 335720 6
EAN / GTIN 4045197801487

Leírás

Kivitel:

Hengeres tartó, edzett és köszörült gyorscserés csatlakozóval. Belső négyszög a menetfúró befogásához ill. a nyomaték átviteléhez. A szorító mechanika megakadályozza a menetfúró kihúzását.
Húzó-/ nyomó kiegyenlítés egyenként 0,2 mm a kiegyenlítő elem fölött. A Weldon elem befogása menesztőfelülettel vagy kiegyenlítő elemmel történik.

Előny:

  • Kedvező árú megoldás.
  • Stabil, karcsú kivitel.
  • Változtatható befogási ill. kinyúlási hossz.

Felhasználás:

A menetfúrónak többek között egy Weldon tokmányba való befogásához.

Opcionális tartozék:

Kiegyenlítő elem 335730 sz.

Figyelem:

Minimális kiegyenlítés funkció csak a 300415 és 335730 sz.-mal kombinálva. Standard Weldon befogónál csak merev befogás lehetséges, lásd 335740 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Névleges ⌀-höz d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz