{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúrási tartomány | M3 − M12 | |
Maximális fordulatszám előremenetben | 1 200 min-1 | |
Hosszkiegyenlítés húzásra | 12,5 mm | |
Hossz a géporsótól | 140 mm | |
L1 | 60 mm | |
Kioldási út B | 6 mm | |
Külső ⌀ D | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Morse-kúp MK | 2 | |
Termék fajtája | Menetvágó készülék |
Cikkszám | 334100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197152343 |