Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozásátmérő gépoldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,031 ″, teljes hossz (OAL) 4-1 / 2 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,709”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1”
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,031”
- Funkcionális hossz (LF): 3,359”
- Fej hossza (bal): 2”
- Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 040310T
- Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 1,8 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok