Menetes szorítópatron, kerek, DIN 6341 7 mm

Cikkszám: 329705 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 6341
Típus 355 E
F 20 mm
K 28 mm
Teljes hossz L 123 mm
Fűrészmenet G S20×2 mm
Szög α 17,5 fok
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329705 7
EAN / GTIN 4062406104559

Leírás

Kivitel:

Szorítópatronok, kerek profil, 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.
Fűrészmenet

Szabvány:

DIN 6341

Pontosság:

Körfutási tűrések: D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) külön rendelésre!
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
    Befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz