• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

CoAE menesztőtárcsa, közvetlen fogazással Balos forgás 33-64 mm

Cikkszám: 327611 33-64
Kedvezmény
109,65 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás módja balos
Munkatartomány ⌀ 33 mm - 64 mm
Befogókör ⌀ A 32 mm
Hossz C 30 mm
Hozzávaló központosító csúcs ⌀ D 16 mm
Fogazás fix
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 327611 33-64
EAN / GTIN 4019208501369
Gyártó száma 1341623

Leírás

Kivitel:

A homlokmenesztők a mechanikus gyártás területén alkalmazott befogó szerszámok. A géporsó nyomatékának a munkadarabra történő átvitelére szolgálnak. A homlokmenesztőkkel (más néven menesztőcsúcsokkal) tengelyek kerülnek befogatásra a csúcsok közé. A munkadarab teljes külső kontúrja egy felfogatással készre megmunkálható. A munkadarab középpontoknál való befogás következtében nagy körfutási követelmények valósíthatóak meg.
A CoAE egy Constant homlokoldali menesztő, melyet manuálisan kell az esztergagépre fogatni. Ezt főként teljes hosszon végzett forgácsoló megmunkáláshoz alkalmazzák. Az alkatrészeket a homlokoldalra kell befogatni. Ugyanezzel a felfogatással további maró megmunkálást lehet végezni. Állandó szorítóerő jellemzi, nem sík homlokfelület, vagy a merőlegességtől való nagyobb eltérések esetén is. A befogó radiálisan játékmentes. A moduláris felépítésnek köszönhetően különböző csúcsok, valamint különböző menesztőtárcsák alkalmazhatóak egyetlen homlokmenesztővel és így a legkülönbözőbb geometriák munkálhatóak meg. A CoAE helyettesíti a CoA homlokmenesztőt. Alkalmas manuálisan forgácsoló megmunkáló gépekhez.
Menesztőtárcsák közvetlen fogazással.

Felhasználás:

A 327541 sz. készletek helyettesítéseként ill. a munkatartomány bővítéseként.

Alkalmazható:

327521 és 327541 sz. alaptest.

Figyelem:

A CoAE menesztőtárcsák a régi CoA rendszerhez is illenek (sarok megtámasztó dugattyúk).
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
    Munkatartomány ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz