Homlokmenesztő Morse-kúppal 4

Cikkszám: 327400 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Munkatartomány ⌀ 19 mm - 34 mm
Befogókör ⌀ D1 17 mm
Hasznos hossz B 62 mm
Munkadarab súlya 50 kg
Külső ⌀ 42 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 5 mm
Leszorító csavar nem
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 327400 4
EAN / GTIN 4062406764586

Leírás

Kivitel:

  • Csúcsszög 60°, befogó gyűrű ⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Jobbos és balos forgásirány lehetséges.
  • Kiválóan alkalmas esztergagépeken és lefejtő maráshoz való használathoz.

Felhasználás:

Az esztergagép orsókúpjába történő befogáshoz.

Alkalmazható:

321405 sz., 321720 sz., 321730 sz. és 321740 sz. esztergacsúcsok.

Tartalom:

Homlokmenesztő 327410 sz. központosító csúccsal és 327412 sz. menesztővel.

Opcionális tartozék:

327410 sz. központosító csúcs, 327412 sz. menesztő, 327414 sz. csillapító elemek.

Figyelem:

Hozzávaló kúpos hüvely az esztergatokmányra szereléshez igény esetén.