Állócsúcs WS 4

Cikkszám: 323400 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp 4
Külső ⌀ D 31,6 mm
Teljes hossz L 160 mm
Felület hossza L1 50 mm
Felület-csúcs távolság b 5 mm
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 323400 4
EAN / GTIN 4045197296634

Leírás

Kivitel:

Csúcsszög 60°, köszörült felületek.
Tömör, teljesen edzett állócsúcsok szerszámacélból (WS).

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Szabvány:

DIN 806