Forgócsúcs csonkakúppal 125/4

Cikkszám: 323000 125/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp 4
Legkisebb ⌀ 50 mm
Fejhossz L 91 mm
Maximális körfutáshiba 0,007 mm
Maximális fordulatszám 3 000 min-1
Munkadarab súlyhoz D-nél 800 kg
Munkadarab súlyhoz D1-nél 500 kg
Kúpszög a 75 fok
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 323000 125/4
EAN / GTIN 4045197774767

Leírás

Kivitel:

  • A kúp elöl tompa.
  • Különösen erős felépítés túlméretezett csapágyazással.
  • A csapágyat speciális kenőanyaggal töltötték fel és nem igényel karbantartást.
  • A forgócsúcs és a kúpos szár kiváló minőségű anyagból készült, teljesen edzett és finoman köszörült.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Üreges testek, csövek stb. megmunkálásához. Különösen alkalmas nehéz forgácsolásnál, egyidejű nagy pontossági követelmények mellett.
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
    Legnagyobb ⌀ / Morse-kúp Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz