{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK2 | |
Ház ⌀ D | 45 mm | |
Hasznos hossz B | 87 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 20 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 8 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 37 mm | |
Maximális fordulatszám | 5 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 140 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320658 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774187 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Forgócsúcs 60° / 30° 2
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
267,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
223,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 140 | 200 |
Ház ⌀ D | 45 | 45 |
Maximális körfutáshiba | 0,005 | 0,005 |
Morse kúp | MK2 | MK2 |
Hasznos hossz B | 87 | 76 |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 20 | 20 |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs |