SlimLine forgócsúcs 60° / 30° 2

Cikkszám: 320643 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK2
Ház ⌀ D 26 mm
Teljes hossz L 123 mm
Hasznos hossz B 59 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 6 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A 12 mm
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Csúcs hossza C 21 mm
Maximális fordulatszám 6 000 min-1
Munkadarab tömeghez 850 kg
Kivitel kiszerelő anyával
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320643 2
EAN / GTIN 4062406127268

Leírás

Kivitel:

  • Precíziós kivitel még merevebb csapágyazással.
  • Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
  • Karbantartásmentes a tartós kenésnek köszönhetően.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék bejutását.
  • MK szár edzett és köszörült.
  • Meghosszabbított csúccsal, csúcsszög 60° / 30°.
  • Kiszerelő menettel és kiszerelő anyával.
  • kiválóan alkalmas menet és fogazás létrehozásához.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Előny:

A kiszerelő anya előrefelé eltávolítható, így nincsenek zavaró megfogóelemek a megmunkálási folyamatnál.

Felhasználás:

Kis és nagyon kisméretű alkatrészek megmunkálása, pl. menetmegmunkálás a sík felülethez való optimális hozzáférés esetén.

Tartalom:

Kiszerelő anya.