Furatkés tartó Form E2 32 mm

Cikkszám: 319320 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H7) 32 mm
VDI méret VDI 30
d6 68 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
VDI szár színjelölése VDI 30
Hűtőcsatorna menet M8
Szorítócsavar menet M 10
Termék fajtája VDI furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319320 32
EAN / GTIN 4067263152293

Leírás

Felhasználás:

Furatkéssel történő belső megmunkáláshoz.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap.
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
    Furat d2 (H7) (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz