Váltólapkás fúró befogó Form E1 25 mm

Cikkszám: 319205 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H6) 25 mm
VDI méret VDI 40
Külső ⌀ d3 45 mm
d6 83 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
VDI szár színjelölése VDI 40
Hűtőcsatorna menet M8
Szorítócsavar menet M12×1
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319205 25
EAN / GTIN 4062406755287

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap