Furatkés tartó 32 mm

Cikkszám: 318830 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 32 mm
Befogó HSK-T 63
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 90 mm
Külső ⌀ D 56 mm
L1 64 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318830 32
EAN / GTIN 2050001672766
Gyártó száma HA6.B32.K01.090

Leírás

Felhasználás:

Furatkések befogásához.
Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz