{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | HSK-T 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 75 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 49 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318830 16 | |
EAN / GTIN | 2050001672735 | |
Gyártó száma | HA6.B16.K01.075 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Furatkés tartó 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
280,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
293,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
A-méret kinyúlási hossz | 75 | 105 |
Külső ⌀ D | 40 | 45 |
L1 | 49 | 79,05 |
Befogási ⌀ D1 | 16 | 16 |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |