{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | HSK-T 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 34 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318830 10 | |
EAN / GTIN | 2050001672711 | |
Gyártó száma | HA6.B10.K01.060 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Furatkés tartó 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
280,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
293,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Külső ⌀ D | 34 | 45 |
belső hűtés | igen | igen |
L1 | 34 | 79,05 |
Befogási ⌀ D1 | 10 | 10 |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |