Gyorsváltó esztergakés tartó B25/120

Cikkszám: 318100 B25/120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus B25/120
318000 cikkszámhoz B
Szerszámbefogó magassága 25 mm
Hossz 120 mm
Szerszámfelfekvő felület vastagsága W 12 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318100 B25/120
EAN / GTIN 4045197315779
Gyártó száma D 22/25/120

Leírás

Kivitel:

Sík szerszámfelfekvő felülettel. Állítható magasságú biztosítható csavarral és 3 szerszámfelfogó csavarral felszerelve.

Figyelem:

A 318110318130 sz. pótalkatrészek rendelésénél kérjük az alkatrész számát és a gyorsváltó esztergakés-tartó A, B, C vagy E méretét adja meg.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz