Alaplap 160 mm

Cikkszám: 313910 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz A 250 mm
Szélesség B 190 mm
Magasság H 28 mm
Horonyszélesség S 14 mm
Osztókör F 140 mm
Áteresztés E 90 mm
Összsúly 4,8 kg
Termék fajtája Alaplap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313910 160
EAN / GTIN 5907412203706
Gyártó száma 329450040700

Leírás

Kivitel:

Alaplap hosszanti horonnyal a tokmány pontos és gyors beállításához. A forgácshornyokkal könnyen rögzíthető a gépasztalon.

Felhasználás:

Esztergatokmányok rögzítéséhez DIN 6350 hengeres központosító befogóval.

Tartalom:

Horonycsapok, rögzítőcsavarok.