Felsőpofa készlet, 3 darabos 254

Cikkszám: 313745 254
Ár beállítása 3 Darab (22,53 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
466 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 254 mm
Hossz L 125 mm
Szélesség B 40 mm
Magasság H 40 mm
Furattávolság a 30 mm
Furattávolság b 30 mm
Horonyszélesség D 16 mm
Menet DIN 912 M12
Hozzávaló színkód Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313745 254
EAN / GTIN 4062406699307

Leírás

Kivitel:

Lágy rátétpofák, hosszú, fogazás 1,5×60°.
Finom mart hornyok és fogazás, nem barnított.
Hegyes kivitel kis befogási ⌀-höz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.