CENTRO P ER felfogó anya standard 16MS

Cikkszám: 309655 16MS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Centro P
Befogási tartomány 1 mm - 10 mm
Teljes hossz L 20,9 mm
Külső ⌀ D 22 mm
Max. meghúzási nyomaték 30 Nm
Menet Tr20×1
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309655 16MS
EAN / GTIN 2050001705792
Gyártó száma 43812000010

Leírás

Kivitel:

Mini = minden „M“ méret, extrém karcsú felépítésű.
MiniSchlank = „MS“ méret, szuper extrém karcsú felépítésű.
Kúpos = minden „C“ méret.
Standard
= minden más méret.
Trapézmenettel a nagy szorítóerők érdekében. Extra hosszú dupla megvezetésű ER felfogó anya. ER felfogó anyák
Bevonattal a súrlódás csökkentéséhez.
CP ER-felfogó anyák, HP tömítőgyűrűkhöz nem alkalmas.

Alkalmazható:

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

Opcionális tartozék:

Tömítőgyűrűk 309666309668 sz., precíziós ER szorítópatronok Nr. 308878 - 308992, szorítókulcsok 309754309756 sz., HP szorítópatronok 309365 - 309379 sz.

Figyelem:

FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!
A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.
Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Centro P" Összes megtekintése
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
    CP típus ER-hez Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz