{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 16 mm | |
Szabvány | DIN 6499 | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Teljes hossz L | 22,5 mm | |
Külső ⌀ D | 22 mm | |
Menet | M19×1 | |
Max. meghúzási nyomaték | 35 Nm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309652 16 | |
EAN / GTIN | 4045197645715 |