Szorítópatron, extra karcsú 2 mm

Cikkszám: 309563 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 2 mm
Külső ⌀ D 9,6 mm
Teljes hossz L 36 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309563 2
EAN / GTIN 4045197708502

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Rendkívül karcsú felépítésű. A szorítópatron egy menet segítségével húzható hátulról a tokmányon keresztül a kúpos fészekbe. Kevesebb zavaró megfogóelem a felfogó anya hiánya miatt.

Alkalmazható:

A 300782; 300784; 304972; 304974 sz. extra karcsú szorítópatronos befogóhoz.