Kivitel:
Fő anyag
60% Modacrylic, 39% pamut, 1% antisztatikus szál, fleece, lángálló, antisztatikus, 280g/m²
Details
Kör alakú nyak, Mandzsettás nyak
Külső tanúsító címkék
Kivitel
Karszalag az ujjvégen
Bordázott szegély
Reflex
Fényvisszaverő szalag nyomtatással, 50 mm széles, lángálló vágott fényvisszaverő szalagok
Leírás:
- Kényelmes, kényelmes mozgást lehetővé tevő, hi-vis színű, multinormális teljesítményű melegítő kesztyű
- Kivételes védőtulajdonságokkal rendelkezik, a szegmentált fényvisszaverők pedig fokozott láthatóságot biztosítanak viselőjének
- Borítás a nagyobb kényelem érdekében
- Az EN 1149-5, EN ISO 20471, 2. osztály XS-S, 3. osztály M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, 1. osztály szerinti tanúsítvány
- EBT: 18. 4 cal/cm²
Szabvány:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C2
- EBT - 13 cal/cm²
- ELIM - 12cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1