{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Menet M | M16 | |
Tartalék ER felfogó anya | 25 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302485 25 | |
EAN / GTIN | 4062406110604 |