Weldon befogó 6 mm

Cikkszám: 302425 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: DIN 2080
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó SK 40
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány DIN 2080
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
A-méret kinyúlási hossz 50 mm
Külső ⌀ D 25 mm
Teljes hossz L 143 mm
Menet M M16
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 6
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302425 6
EAN / GTIN 4062406110048

Leírás

Kivitel:

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz