Szerszámkészlet 2/4-es ellenőrző szerszámmodulban, 59 db.

Cikkszám: 2957493
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2957493
EAN / GTIN 4010886947005
Gyártó száma 2957493

Leírás

Leírás:

Méretek: 316,5 x 390 x 35 mm
Egyszerű vizuális teljesség-ellenőrzés a 2 színű habbetéteknek köszönhetően
Kifejezetten alkalmas érzékeny területeken végzett munkákhoz, ahol biztosítani kell, hogy ne maradjanak szerszámok
Alul kék, felül fekete. A kék szín jelzi a hiányzó szerszámot
A szerszám csúszásmentesen fekszik a fészkében és védve van a sérülésektől
A süllyesztett markolatok megkönnyítik a szerszám eltávolítását
A szerszám jól látható kontúrjai megkönnyítik a megfelelő fészekbe való visszahelyezést
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló
Egyszerűen tisztítható vízzel, szappannal és kézi-/körömkefével.

Jellemző:

  • Tárolás: 2/4 ellenőrző szerszám-modul
  • Teljes szélesség [mm]: 316,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 390 mm
  • Anyag: Hab

Megfelelő termékek

Tartozékok