{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
Recézési profil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Szár szélessége | 20 mm | |
Szár magassága | 20 mm | |
Recézési ⌀-höz d1 | 25 mm | |
Recézési szélességhez, b | 6 mm | |
Recéző furat ⌀-höz d2 | 8 mm | |
Működési tartomány | 10 mm - 250 mm | |
HM persely, fedőtárcsa, csavar | 299920 1 | |
Termék fajtája | Recézőszerszám |
Cikkszám | 290210 20 | |
EAN / GTIN | 4030741257469 | |
Gyártó száma | 31000666 |