{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | E06J STLDR/L07 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | TDAT 07010. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 7,06 mm | |
Középeltolódás L3 | 3,71 mm | |
Befogási magasság L2 | 5,54 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 12 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268826 75/07 | |
EAN / GTIN | 4045197562661 |