WCHX 090304 ALU

Cikkszám: 268488 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,87 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,89 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WCHX 090304
Sarokrádiusz 0,5 mm
Minőség HU70AL
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Mellékfelhasználás K
Típus ALU
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 300 m/min - 600 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 180 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 18 mm
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268488 ALU
EAN / GTIN 4045197470768

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
GG(G)
K
Grafit, GFK, CFK
N
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

268463268468 sz. 18 méretű fúrószerszám.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: