Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 20 - 300 N-m / 15 - 220 lbf-ft tartományban (irányérték csavarok M7 - 10,9 - M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Elhelyezhető, kioldó és robusztus csőnyomatékkulcs beépített racsnival négyszöghajtással az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A szerint osztályozott, inkl. Visszakövethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 % megengedett maximális eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
A szabályozott jobboldali meghúzáshoz
1/2″-os fordítható racsnival
Robusztus, festett acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Ergonómikusan formázott műanyag fogantyú kalibrálási segédeszközzel
Átkapcsolás a N-m fő skála és a lbf-ft másodlagos skála között, a leolvasási hibák elkerülése érdekében a kívánt nyomaték beállításakor
Mikrométeres skálával az N-m fő skála számára a köztes skálaértékek beállításához
A kioldórendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést ad
Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához információs szimbólummal
Gyors beállítási lehetőség a nem mellékelt offset csavarhúzóval
Az olvasztott beállítási-beállítási rendszer.
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 21,25 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Karos racsni
- négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
- Fogak száma: 48
- Meghúzási irány: Jobbra
- Tárolás: Műanyag doboz
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Készítés
- Karbantartás
- Teljes szélesség [mm]: 44 mm
- Teljes magasság [mm]: 44 mm
- Teljes hossz [mm]: 530 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 435,2 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 42,5 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 22 mm
- Anyag: Acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészek
- Nm: 1 Nm
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Visszahajlási szög: 7,5 °
- Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
- Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
- Skála típusa: Kettős
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipar
- Építőipar és kereskedelem
- Fogyasztók
- Energetika
- Gépgyártás
- Műhely
- Szerviz
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz
- Közművek